Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well MDR-100-24 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 4A 96W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A042631
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     MDR-100-24
EAN/GTIN:
     4021087020978
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Einphasiges primär getaktetes Schaltnetzteil für die Hutschienenmontage im Kunststoffgehäuse, Eingangsspannung: 85-264VAC, geringe Leerlaufleistungsaufnahme <1W, DC OK Relaisausgang
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
96 W
Höhe:
100.00 mm
Länge:
55.00 mm
Breite:
90.00 mm
Typ:
Getaktet
Gewicht:
420.00 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Ausgangsspannung (nom.):
24 V/DC
Herst.-Teilenr.:
MDR-100-24
Anzahl Eingänge:
1 x
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
4 A
Anschluss:
Schraubklemmen
Ausgangsstrom (max.):
4 A
Ausgangsspannung (max.):
24 V/DC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Produkt-Art:
Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
350
€ 4,90*
ab € 23,46*
€ 32,95*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,24*
€ 33,63*
€ 8,95*
ab € 26,87*
€ 36,63*
1 Tag
142
Frei Haus
ab € 27,12*
€ 37,01*
1 Tag
365
Frei Haus
ab € 26,92*
€ 38,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9062694
ab € 17,93*
Zubehör
RS Pro
467438
ab € 29,47*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 31,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.