Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely RC-Car Kugellager Chromstahl Innen-Durchmesser: 8mm Außen-Durchmesser: 12mm Drehzahl (max


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A03820
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     MR 128 ZZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ad 12mm id 8mm
din 625
Hochwertige Qualität, passend für fast alle RC-Cars.
Features:
Mit beidseitigen Deckscheiben.
Weitere Informationen:
Breite:
3.5 mm
Innen-Ø:
8 mm
Drehzahl (max.):
40000 U/min
Material:
Chromstahl
Außen-Ø:
12 mm
Produkt-Art:
RC-Car Kugellager
Tragezahl dyn. Radial:
543 N
Tragezahl stat. Radial:
274 N
Weitere Suchbegriffe: reely rillenkugellager, Reely, Kugellager, ball bearing
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
568
Frei Haus
ab € 0,98*
€ 1,70*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 0,96*
€ 1,70*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.