Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely BB081504 RC-Car Kugellager Chromstahl Innen-Durchmesser: 8mm Außen-Durchmesser: 14mm Dreh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A03814
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     MR 148 ZZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
reely rillenkugellager
din 625
Hochwertige Qualität, passend für fast alle RC-Cars (Tamiya, Kyosho usw.).
Features:
Mit beidseitigen Deckscheiben.
Weitere Informationen:
Breite:
4 mm
Passend für Chassis:
EB-250ST + EB-250 + EP-250MT + EB-250TR
Passend für Modell:
1:10 Stadium Truck Mission RtR (A23799) + 1:10 EP Audi RS6 Brushless RtR (A23061) + 1:10 E
Innen-Ø:
8 mm
Drehzahl (max.):
38000 U/min
Material:
Chromstahl
Außen-Ø:
14 mm
Produkt-Art:
RC-Car Kugellager
Tragezahl dyn. Radial:
817 N
Tragezahl stat. Radial:
386 N
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager id8mm, Reely, BB081504, Kugellager, ball bearing
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
78
Frei Haus
ab € 1,76*
€ 2,93*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,78*
€ 2,93*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.