Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keithley 2110-220 Tisch-Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A036811
Hersteller:
     Keithley Instruments
Herst.-Nr.:
     2110-220
EAN/GTIN:
     4016138946475
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Das Digital-Multimeter Keithley 2110 mit 5,5-stelliger Zweifachanzeige ist für eine Reihe von allgemeinen System- und Designanwendungen optimiert. Im Vergleich zu anderen führenden 5,5-stelligen Digital-Multimetern bietet das 2110 einen ausgezeichneten Durchsatz (bis zu 10x schneller), eine hohe Genauigkeit (bis zu 2x höhere Gleichspannungsgenauigkeit) sowie eine hohe Wert- und Integrationsflexibilität.
Features:
Echte 5½-stellige Auflösung
Hervorragende Messintegrität mit hoher Geschwindigkeit
Schnelle Funktions- und Bereichsänderung15 Messfunktionen, einschließlich Kapazität und Thermoelementmessung;TMC-konforme USB 2.0 Schnittstelle für die Verwendung
Lieferumfang:
Messleitungen · CD-ROM mit Bedienungsanleitung, LabView Treiber und Messsoftware KI-Tool/KI-Link Add-in Keithley I/O Layer · USB Kabel · Netzkabel · Werks-Kalibrierzertifikat
Weitere Informationen:
Höhe:
107 mm
Breite:
252.8 mm
Gewicht:
2.23 kg
Typ:
2110-220
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Tisch-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Multitester, keithley multimeter, multimeter, Keithley, DMM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
2
Frei Haus
ab € 827,15*
€ 901,63*
Lager 615
Frei Haus
ab € 797,60*
€ 901,63*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 891,12*
€ 970,91*
Frei Haus
ab € 886,15*
€ 986,76*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 901,63*
€ 1.072,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 864,78*
€ 1.029,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 855,72*
€ 1.018,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 829,70*
€ 987,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 809,10*
€ 962,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 797,60*
€ 949,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keithley Instruments
4299-3
ab € 192,31*
Sonstiges
Keithley Instruments
4299-7
ab € 1.723,66*
Sonstiges
Keithley Instruments
7007-1
ab € 193,08*
Sonstiges
Keithley Instruments
KICKSTARTFL-DMM
ab € 401,62*
Sonstiges
Keithley Instruments
5805-12
ab € 503,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.