Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K 424023 Lochsäge 68mm Cobalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A036731
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     424023
EAN/GTIN:
     5051074240231
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge 68mm
lochsäge
Variable Zahnung sorgt für schnelles und sauberes Sägen von Metall, Holz, Aluminium, Eisen Druckguss, Messing und Kunststoff. Hergestellt aus legiertem Stahl erster Güteklasse mit 8 % Kobalt für eine längere Lebensdauer. Ausgezeichnete Verschleissfestigkeit, auch bei hohen Temperaturen.
Weitere Informationen:
Material-Eigenschaft:
Cobalt
Material:
HSS
Material-Eignung:
Metall + Holz + Aluminium + Kunststoff
Bohrloch-Ø:
68 mm
Produkt-Art:
Lochsäge
Weitere Suchbegriffe: zylindersäge bi-metall, CK, bohraufsätze, bohraufsatz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,18*
€ 19,56*
€ 6,90*
ab € 13,85*
€ 19,57*
€ 6,90*
ab € 14,36*
€ 20,08*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 13,84*
€ 20,25*
7 Tage
6
€ 6,99*
ab € 27,95*
€ 37,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.