Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor EDL-250C/WS ELA-Einbaulautsprecher 12W 100V Weiß 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A033001
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     EDL-250C/WS
EAN/GTIN:
     4007754233360
Suchbegriffe:
ELA-Deckeneinbaulautsprecher
ELA-Deckenlautsprecher
ELA-Einbaulautsprecher
ELA-Lautsprecher
ELA-Deckenlautsprecher mit EN-54-24-Zertifizierung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
110 mm
Farbe:
weiß
Schutzart:
IPX0
Gewicht:
1.5 kg
Durchmesser:
252 mm
Einbau-Tiefe:
110 mm
Leistungstufen:
6 + 3 + 1.5 W
Material:
Metall
Belastbarkeit RMS:
6 W
Einbau-Ø:
230 mm
Betriebsspannung:
100 V
Frequenzbereich:
70 - 19 000 Hz
Herstellerfarbe:
Weiß
Belastbarkeit (max.):
12 W
Schalldruck (max.):
106 dB
Bauform:
rund
Produkt-Art:
ELA-Einbaulautsprecher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 65,66*
€ 90,09*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,21*
€ 90,10*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,09*
€ 107,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,76*
€ 104,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,17*
€ 102,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,64*
€ 91,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,02*
€ 88,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,66*
€ 78,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.