Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely BB050825T Rillenkugellager radial Chromstahl Innen-Durchmesser: 5mm Außen-Durchmesser: 8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A03102
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     MF 85 ZZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager innendurchmesser 5...
din 625
Präzisionskugellager mit hervorragenden Laufeigenschaften und geringsten Laufgeräuschen. Im Reinraum montiert, weist dieses Lager ein sehr geringes Anlauf- und Reibemoment auf.
Features:
Präzisionskugellager
Weitere Informationen:
Breite:
2.5 mm
Passend für Chassis:
P-410 + P-305 + AF-320 + P-300
Passend für Modell:
1:8 Truggy Leopard Pro 36 RtR (A21047) + 1:8 Buggy Sand Hunter RtR (A23407) + 1:8 Buggy Hu
Flansch-Breite:
0.6 mm
Flansch-Ø:
9.2 mm
Innen-Ø:
5 mm
Drehzahl (max.):
53000 U/min
Material:
Chromstahl
Außen-Ø:
8 mm
Produkt-Art:
Rillenkugellager radial
Besonderheiten:
mit Flansch
Tragezahl dyn. Radial:
218 N
Tragezahl stat. Radial:
90 N
Weitere Suchbegriffe: reely rillenkugellager, Reely, BB050825T
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
87
Frei Haus
ab € 2,52*
€ 4,17*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,56*
€ 4,17*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.