| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A02981 Herst.-Nr.: 293164 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: Achtung Toleranz in der Abmessung-Angabe bis zu 1,5 % möglich
Weitere Informationen: | | Höhe: | 5 mm | Länge: | 500 mm | Breite: | 5 mm | Bauform: | Vierkant | Wandstärke: | 0.45 mm | Innen-Ø: | 4.1 mm | Material: | Messing | Produkt-Art: | Rohr |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reely, kvadrat |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 5,67* | € 8,21* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 5,70* | € 8,23* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,69* | € 26,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|