Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom BP.C16NPB Werkzeugkasten unbestückt Kunststoff Rot, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A003971
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     BP.C16NPB
EAN/GTIN:
     3148517716902
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Robuster, stapelbarer Werkzeugkasten mit zwei Aufbewahrungsfächern im Deckel und widerstandsfähigen Schnellverschluss aus Metall. Verschließbar durch Vorhängeschloss. Mit herausnehmbarem Trageeinsatz und einziehbaren Griff.
Weitere Informationen:
Höhe:
164 mm
Länge:
391 mm
Farbe:
rot + schwarz
Breite:
222 mm
Gewicht:
1100 g
Material (Details):
Kunststoff
Einsätze:
1
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Rot + Schwarz
Produkt-Art:
Werkzeugkasten unbestückt
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 12,03*
€ 17,44*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,80*
€ 21,63*
13 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 13,74*
€ 21,63*
€ 8,95*
ab € 15,24*
€ 22,28*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 15,72*
€ 22,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
BV.R30PB
ab € 127,89*
Ähnlich
RS Pro
8335988
ab € 23,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.