Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1407736 Stifteinsatz HC-B 24 + PE Steck-Klemm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A001461
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1407736
EAN/GTIN:
     4046356777711
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
HEAVYCON-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Serie:
HC-B
Leiterquerschnitt (max.):
2.5 mm²
Leiterquerschnitt (min.):
0.14 mm²
Polzahl:
24
Anschluss:
Steck-Klemm
Gesamtpolzahl:
24 + PE
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Stifteinsatz
Weitere Suchbegriffe: Phoenix Contact, HC-B 24-I-PT-M, 858-8609
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,98*
€ 14,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,30*
€ 14,01*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,71*
€ 14,58*
€ 5,46*
ab € 10,77*
€ 14,61*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,09*
€ 14,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1586141
ab € 24,12*
Zubehör
Phoenix Contact
1772722
ab € 0,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1676857
ab € 0,648*
Zubehör
Phoenix Contact
1676860
ab € 0,773*
Zubehör
Phoenix Contact
1686478
ab € 4,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1644326
ab € 7,14*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.