| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A000932 Herst.-Nr.: 40543 EAN/GTIN: 4260015910404 |
| | |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Füllmenge: | 35 g | Temperaturbereich: | -40 - 200 °C °C | Max. Temperatur: | 200 °C | Min. Temperatur: | -40 °C | Produkt-Art: | Schmieröl |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 10,84* | € 15,75* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 10,72* | € 15,76* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,37* | € 31,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 35 Gramm (ab € 0,30972* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|