| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2299915-BP Herst.-Nr.: 40543 EAN/GTIN: 4260015910404 |
| |
|
| | |
| PTFE Spezialpaste
Ausstattung: Notlaufeigenschaften durch PTFE, hochkonzentriert mit 40% PTFE · Schmiert und dichtet hervorragend bei Paarung Kunststoff/Metall und Kunststoff/Kunststoff · Pflegt und schmiert Gummiteile · Zeichnet sich durch einen niedrigen Reibungskoeffizienten aus · Ist bestens geeignet zur Schmierung von temperaturbelasteten Teilen · Ist sehr gut beständig gegen Kalt- und Heißwasser, Dampf, viele Chemikalien, pflanzliche Öle,verdünnte Säuren und Laugen · Wasserabweisend · Verharzt nicht, ist extrem alterungsbeständig · Sehr gute Antihafteigenschaften · Auch Eis läßt sich besser lösen.
Technische Daten: Füllmenge: 35 g · Inhalt: 35 g · Produkt-Art: Schmieröl · Temperatur (max.): 200 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Seifenart: Vollsynth. Öl + 40% PTFE Form: pastös Farbe: Cremeweiß Tropfpunkt: ohne
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 35 g | Marke: | Aeronix | Füllmenge: | 35 g | Temperatur (max.): | 200 °C | Temperatur (min.): | -40 °C | Produkt-Art: | Schmieröl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anti |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,85* | € 15,92* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 10,67* | € 15,94* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,30* | € 32,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 35 Gramm (ab € 0,30486* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|