Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dostmann Electronic 5005-0170 / 31.1055 LOG32T Temperatur-Datenlogger Messgröße Temperatur -40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A000801
Hersteller:
     Dostmann electronic
Herst.-Nr.:
     5005-0170 / 31.1055
EAN/GTIN:
     4009816027450
Suchbegriffe:
Datenlogger
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Temperatur-Datenlogger mit integr. USB-Schnittstelle und automatischer PDF-Ausgabe, inkl. Wandhalterung.
Features:
Speicher für 60.000 Messwerte
ohne Software nutzbar
Batteriestandzeit über 3 Jahre
EN12830 konform
IP65 wassergeschützt
Lieferumfang:
Wandhalterung · Batterie · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
102 mm
Länge:
21 mm
Breite:
22 mm
Schutzart:
IP20
Gewicht:
32 g
Messgenauigkeit Temperatur (Details):
±0.5 °C
Auflösung Temperatur:
0.1 °C
Speicher:
60000
Messintervall:
30 s - 24 h
Spannungs-Versorgung (Details):
Lithium-Batterie (1/2 AA)
Schnittstellen:
USB
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
+70 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-40 °C
Speicher pro Kanal (Messwerte):
60000
Messintervall (max.):
24 h
Messintervall (min.):
30 s
Produkt-Art:
Temperatur-Datenlogger
Messgröße:
Temperatur
Stromversorgung:
Lithium-Batterie (1/2 AA)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 40,22*
€ 55,38*
Frei Haus
ab € 39,42*
€ 55,39*
12 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 41,53*
€ 55,47*
3 Tage
6
€ 9,90*
ab € 42,37*
€ 56,38*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 39,08*
€ 57,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 40,22* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
XENO Energy
23500
ab € 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.