Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Datenlogger, Temperatur, IP 65, 60000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB-Datenlogger, Temperatur, IP 65, 60000
USB-Datenlogger, Temperatur, IP 65, 60000
Artikel-Nr.:
     4502-20K325
Hersteller:
     Dostmann electronic
Herst.-Nr.:
     5005-0170
EAN/GTIN:
     4009816027450
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Lieferung inkl. Wandhalter, Mit automatischer Ausgabe als PDF, zur Qualitätsüberwachung im Labor, bei der Produktion oder im Lager, Umgebungsbedingungen in Produktionsstätten, Überwachung von Lager und Transportkonditionen gemäß HCCP, Überwachung von Kühlschränken für Arzneimittel. Genauigkeit: ±0,5 °C (-10 bis +40 °C), sonst ±1,0 °C
Weitere Informationen:
Anzahl der Messwerte:
60000
Logging-Funktion:
Temperatur
Schnittstellen:
USB
Schutzart (IP):
IP65
Speicherintervall:
30s bis 24h
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.09 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Temperaturlogger, Thermo-Bonrollen, Thermo-Kassenrollen, Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, dostmann electronic temperatur datenlogger, hygrometer, dostmann hygrometer, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Mess-Datenlogger, Messwertaufzeichnungsgerät, Messwerterfasser, Temperatur-Datenlogger, Temperatur-Logging-System, Temperaturmesswerterfasser, Temperatur-USB-Datenlogger, USB-Temperatur-Datenlogger, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, USB-Datenlogger, USB-Datenlogger-System, USB-Messwerterfasser, USB-Stick-Datenlogger
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 40,22*
€ 55,38*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 39,42*
€ 55,39*
12 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 41,53*
€ 55,47*
3 Tage
6
€ 9,90*
ab € 42,37*
€ 56,38*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 39,08*
€ 57,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 39,42* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
XENO Energy
23500
ab € 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.