| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A000572 Herst.-Nr.: 40549 EAN/GTIN: 4260015910510 |
| | |
|
| | |
| Zur Schmierung hochbelasteter Gleit-, Kugel- und Wälzlager bei mittlerenTemperaturen und Geschwindigkeiten · Beständigkeit gegen Wasser, Salzwasser, schwache Säuren und alkalische Lösungsmittel · Temperaturbereich -30° bis +110 °C · Walkstabil bei wechselnden Belastungen und Drehzahlen · Langzeitschmiermittel in feuchten und trockenen Einsatzgebieten · Alterungsbeständig · Gutes Abdichtverhalten · Hohes Druckaufnahmevermögen und hohe Belastung durch EP Wirkstoffe · Gute Fördereigenschaften in Zentralschmieranlag · Zur Schmierung von Gewinden, Gewindespindeln, Schrauben, Führungen usw. · Für Wälz-, Kugel- und Gleitlager die mechanisch hoch belastbar sind unter feuchten Betriebsbedingungen · Zur Schmierung von Lagerungen in der Landwirtschaft, Baumaschinen und Forstwirtschaft · An Lagerungen bei Flurförderfahrzeugen, Drehkranzlager an Kränen, LKW Aufliegerplattform · Wasserpumpen und Simmering-Abdichtfett · überall in feuchten Räumen oder Einsatzgebiete im freien · Hervorragende Beständigkeit gegen Wasser, Salzwasser, schwache Säuren und alkalische Lösungen · Reduziert die Reibkräfte · Sehr gut haftend · Sehr temperaturbeständig · Geringe Ölabscheidung · Korrosionsschutzpaste / Metallschutzpaste · Guter Verschleißschutz. Weitere Informationen: | | Füllmenge: | 500 g | Temperaturbereich: | -30 - 110 °C °C | Gebindeart: | Dose | Max. Temperatur: | 110 °C | Min. Temperatur: | -30 °C | Produkt-Art: | Langzeitfett |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 5,91* | € 8,69* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 6,22* | € 8,70* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,26* | € 16,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,01182* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|