Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aeronix EP2 Langzeitfett EP2 500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aeronix
Aeronix
Artikel-Nr.:
     1039H-940910173067
Hersteller:
     Aeronix
Herst.-Nr.:
     A000572
EAN/GTIN:
     4260015910510
Suchbegriffe:
Kugellagerfett
Lagerfett
Mehrzweckfett
Gleit- und Wälzlagerfett
Aeronix EP2 Langzeitfett EP2 500g

Zur Schmierung hochbelasteter Gleit-, Kugel- und Wälzlager bei mittlerenTemperaturen und Geschwindigkeiten · Beständigkeit gegen Wasser, Salzwasser, schwache Säuren und alkalische Lösungsmittel · Temperaturbereich -30° bis +110 °C · Walkstabil bei wechselnden Belastungen und Drehzahlen · Langzeitschmiermittel in feuchten und trockenen Einsatzgebieten · Alterungsbeständig · Gutes Abdichtverhalten · Hohes Druckaufnahmevermögen und hohe Belastung durch EP Wirkstoffe · Gute Fördereigenschaften in Zentralschmieranlag · Zur Schmierung von Gewinden, Gewindespindeln, Schrauben, Führungen usw. · Für Wälz-, Kugel- und Gleitlager die mechanisch hoch belastbar sind unter feuchten Betriebsbedingungen · Zur Schmierung von Lagerungen in der Landwirtschaft, Baumaschinen und Forstwirtschaft · An Lagerungen bei Flurförderfahrzeugen, Drehkranzlager an Kränen, LKW Aufliegerplattform · Wasserpumpen und Simmering-Abdichtfett · überall in feuchten Räumen oder Einsatzgebiete im freien · Hervorragende Beständigkeit gegen Wasser, Salzwasser, schwache Säuren und alkalische Lösungen · Reduziert die Reibkräfte · Sehr gut haftend · Sehr temperaturbeständig · Geringe Ölabscheidung · Korrosionsschutzpaste / Metallschutzpaste · Guter Verschleißschutz.

Gebindeart: Dose
Inhalt: 500 g
Kategorie: Langzeitfett
Füllmenge: 500 g
Max. Temperatur: 110 °C
Min. Temperatur: -30 °C
Produkt-Art: Langzeitfett
Temperaturbereich: -30 - 110 °C
Hersteller-Nr.: 40549
EAN: 4260015910510

Weitere Suchbegriffe: Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, 500g kugellagerfett, lagerfett, wälzlagerfett dose, 4260015910510, Aeronix, 40549, EP2, chemie, schmierfett
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,91*
€ 8,69*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 6,22*
€ 8,70*
Lager 1039
12
€ 6,99*
ab € 12,26*
€ 16,72*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
1 Stück enthält 0,5 Kilogramm (ab € 24,52* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.