Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 61306 Käsefondue-Set Natura Keramik schwarz 10tlg 32,019,0cm 22,5cmØ 2,0l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kela 61306 Käsefondue-Set Natura Keramik schwarz 10tlg 32,019,0cm 22,5cmØ 2,0l
Kela 61306 Käsefondue-Set Natura Keramik schwarz 10tlg 32,019,0cm 22,5cmØ 2,0l
Kela 61306 Käsefondue-Set Natura Keramik schwarz 10tlg 32,019,0cm 22,5cmØ 2,0l
Kela 61306 Käsefondue-Set Natura Keramik schwarz 10tlg 32,019,0cm 22,5cmØ 2,0l
Kela 61306 Käsefondue-Set Natura Keramik schwarz 10tlg 32,019,0cm 22,5cmØ 2,0l
Kela 61306 Käsefondue-Set Natura Keramik schwarz 10tlg 32,019,0cm 22,5cmØ 2,0l
Kela 61306 Käsefondue-Set Natura Keramik schwarz 10tlg 32,019,0cm 22,5cmØ 2,0l
Kela 61306 Käsefondue-Set Natura Keramik schwarz 10tlg 32,019,0cm 22,5cmØ 2,0l
Kela 61306 Käsefondue-Set Natura Keramik schwarz 10tlg 32,019,0cm 22,5cmØ 2,0l
Artikel-Nr.:
     6124-61306
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     61306
EAN/GTIN:
     4025457613067
Suchbegriffe:
Fondue
Fondue-Set
Fondueset
kela fondue

Urig und gemütlich: das 10-tlg. Käsefondue-Set NATURA.

Zum Käsefondue-Set gehören:
1 Fonduepfanne aus feuerfester Keramik,
Durchmesser 20 cm
1 Rechaud aus verchromtem Metall
6 Fondue-Gabeln aus
Edelstahl
1 Untersetzer aus Buchenholz
1 Sicherheitspastenbrenner aus
Edelstahl

Die Fonduepfanne ist zum Vorbereiten des Käsefondues auf dem Herd geeignet.

Achtung: Der Sicherheitspastenbrenner darf nur mit Brennpaste befüllt
werden.

Weitere Informationen:
Serie:
Natura
Material:
Keramik
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: fondue
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,13*
€ 68,41*
Lager 6124
250
Frei Haus
ab € 55,24*
€ 68,55*
3 Tage
10
€ 5,80*
ab € 70,89*
€ 87,74*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,55*
€ 81,5745
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,06*
€ 80,9914
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,55*
€ 79,1945
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,29*
€ 77,6951
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,24*
€ 65,7356
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.