| |
|
| Artikel-Nr.: 6124-40435 Herst.-Nr.: 40435 EAN/GTIN: 4025457404351 |
| |
|
| | |
| Treteimer aus glänzendem Edelstahl. Die Gummierung an der Unterseite sorgt für festen Stand. Der Inneneimer ist aus schwarzem Kunststoff und hat einen Tragehenkel. Der Abfalleimer ist 25,5 cm hoch, der Durchmesser beträgt 17 cm. Volumen 3 l. Weitere Informationen: | | Serie: | Dusty | Material: | Edelstahl | Farbe: | silberfarben |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6124 | | | | | | € 4,95* | ab € 9,61* | € 13,98* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,81* | € 14,28* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,36* | € 16,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6124 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6124 | | Versand: Lager 6124 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|