Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 24305 Ersatz Wc-Bürstenkopf La Brosse TPR schwarz 12,5cm 8,0cmØ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 24305 Ersatz Wc-Bürstenkopf La Brosse TPR schwarz 12,5cm 8,0cmØ
Kela 24305 Ersatz Wc-Bürstenkopf La Brosse TPR schwarz 12,5cm 8,0cmØ
Artikel-Nr.:
     6124-24305
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     24305
EAN/GTIN:
     4025457243059
Suchbegriffe:
WC-Ersatzbürstenkopf
kela wc-ersatzbürstenkopf
wc ersatzbürstenkopf
wc-ersatzbürstenkopf schwarz

Es wird ein Ersatzbürstenkopf für die WC-Garnitur gesucht? Der schwarze Ersatz-WC-Bürstenkopf La Brosse FLEXIBEL hat eine Höhe von 12,5 cm und einen Durchmesser von 8 cm. Aus PP-Kunststoff. Passend für alle Kela WC-Garnituren mit La Brosse-System. Das Besondere an dieser Variante: Die Bürste besitzt Silikonborsten, welche ein besseres Abtropfen ermöglichen.

Weitere Informationen:
Serie:
La Brosse
Material:
TPR
Farbe:
schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 4,49*
€ 6,38*
Lager 6124
250
1
€ 4,95*
ab € 4,40*
€ 6,79*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,79*
€ 8,0801
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,26*
€ 7,4494
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,0686
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,8187
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,5331
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,236
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
24306
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.