Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 23703 Kosmetikeimer Mats Edelstahl silber matt Sil. Close 27,0cm 20,5cmØ 5,0l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 23703 Kosmetikeimer Mats Edelstahl silber matt Sil. Close 27,0cm 20,5cmØ 5,0l
Kela 23703 Kosmetikeimer Mats Edelstahl silber matt Sil. Close 27,0cm 20,5cmØ 5,0l
Kela 23703 Kosmetikeimer Mats Edelstahl silber matt Sil. Close 27,0cm 20,5cmØ 5,0l
Kela 23703 Kosmetikeimer Mats Edelstahl silber matt Sil. Close 27,0cm 20,5cmØ 5,0l
Kela 23703 Kosmetikeimer Mats Edelstahl silber matt Sil. Close 27,0cm 20,5cmØ 5,0l
Kela 23703 Kosmetikeimer Mats Edelstahl silber matt Sil. Close 27,0cm 20,5cmØ 5,0l
Kela 23703 Kosmetikeimer Mats Edelstahl silber matt Sil. Close 27,0cm 20,5cmØ 5,0l
Kela 23703 Kosmetikeimer Mats Edelstahl silber matt Sil. Close 27,0cm 20,5cmØ 5,0l
Kela 23703 Kosmetikeimer Mats Edelstahl silber matt Sil. Close 27,0cm 20,5cmØ 5,0l
Kela 23703 Kosmetikeimer Mats Edelstahl silber matt Sil. Close 27,0cm 20,5cmØ 5,0l
Artikel-Nr.:
     6124-23703
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     23703
EAN/GTIN:
     4025457237034
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
kosmetikeimer edelstahl 5l

Kosmetikeimer Mats 5L aus Metall – ein Eimer mit dem man Spaß hat! Dieses formschöne Modell ist 27 cm hoch und in verschiedenen Farben erhältlich. Der schwarze Inneneimer mit Tragehenkel lässt sich ganz leicht zum Entleeren entnehmen und wieder einsetzen, dadurch dass der Deckel sich in senkrechter Position einrasten lässt. Auch seine Standfestigkeit ist einer der Vorteile dieses Modells, überzeugen Sie sich selbst! Farbe: Edelstahl matt, Ø 20,5 cm.

 

 

 

Weitere Informationen:
Serie:
Mats
Material:
Metall
Farbe:
silberfarben
Weitere Suchbegriffe: kosmetikeimer, kosmetikeimer 5 liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6124
250
€ 4,95*
ab € 16,56*
€ 24,49*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,92*
€ 24,85*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,49*
€ 29,1431
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,12*
€ 28,7028
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,21*
€ 27,6199
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,12*
€ 26,3228
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,80*
€ 25,942
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,56*
€ 19,7064
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
23701
ab € 16,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.