| |
|
| Artikel-Nr.: 6124-21901 Herst.-Nr.: 21901 EAN/GTIN: 4025457219016 |
| |
|
| | |
| Farbenfrohe Badaccessoires: der Becher KRISTALL aus transparentem Kunststoff. Der Becher kann sowohl als Zahnputzbecher wie auch als Zahnbürstenhalter verwendet werden. Der Becher hat eine Grundfläche von 7,5 x 7,5 cm und ist 12 cm hoch. Weitere Informationen: | | Serie: | Kristall | Material: | PS-Kunststoff | Farbe: | transparent |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6124 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,26* | € 4,00* | | | | | | 17 Tage | | | 4 | | € 4,95* | ab € 2,30* | € 4,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6124 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6124 | | Versand: Lager 6124 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|