Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 20511 Wc-Garnitur Isabella Keramik indigoblau 46,0cm 10,5cmØ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 20511 Wc-Garnitur Isabella Keramik indigoblau 46,0cm 10,5cmØ
Kela 20511 Wc-Garnitur Isabella Keramik indigoblau 46,0cm 10,5cmØ
Kela 20511 Wc-Garnitur Isabella Keramik indigoblau 46,0cm 10,5cmØ
Kela 20511 Wc-Garnitur Isabella Keramik indigoblau 46,0cm 10,5cmØ
Kela 20511 Wc-Garnitur Isabella Keramik indigoblau 46,0cm 10,5cmØ
Artikel-Nr.:
     6124-20511
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     20511
EAN/GTIN:
     4025457205118
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur

Die passende Ersatzbürste finden Sie mit der Artikelnummer 20140, der Bürstenstiel inklusive Bürste hat die Artikelnummer 20145. Den Stiel gibt es wahlweise in matt oder glänzend, sowie mit weißer oder schwarzer Büste oder auf Wunsch auch aus Kunststoff. Wc-Garnitur Isabella aus Keramik. Farbe: Indigoblau, innen Weiß, Höhe: 46 cm, Durchmesser am Boden: 10,5cm.

Weitere Informationen:
Serie:
Isabella
Material:
Keramik
Farbe:
blau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6124
250
€ 4,95*
ab € 14,10*
€ 19,92*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,42*
€ 20,35*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,92*
€ 23,7048
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,55*
€ 23,2645
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,40*
€ 21,896
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,95*
€ 21,3605
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,14*
€ 20,3966
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,10*
€ 16,779
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
20507
ab € 14,11*
Ähnlich
kela
20503
ab € 14,10*
Ähnlich
kela
22008
ab € 14,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.