Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6124-19087 Herst.-Nr.: 19087 EAN/GTIN: 4025457190872 |
| |
|
| | |
| Für Spätzle aus Heimproduktion: der Spätzleshobel aus Edelstahl mit stabiler Rahmenausführung und integriertem Trichteraufsatz. Der Spätzleshobel ist 30,5 cm lang, 11 cm breit und 6,5 cm hoch. Weitere Informationen: | | Serie: | Emma | Material: | Edelstahl | Farbe: | silberfarben |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6124 | | | | | | € 4,95* | ab € 16,55* | € 22,00* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,91* | € 22,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6124 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6124 | | Versand: Lager 6124 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|