Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 16665 Käsefondue-Set Roman Keramik schwarz 9tlg 29,0x22,5x19,0cm 22,5cmØ 1,75l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 16665 Käsefondue-Set Roman Keramik schwarz 9tlg 29,0x22,5x19,0cm 22,5cmØ 1,75l
Kela 16665 Käsefondue-Set Roman Keramik schwarz 9tlg 29,0x22,5x19,0cm 22,5cmØ 1,75l
Kela 16665 Käsefondue-Set Roman Keramik schwarz 9tlg 29,0x22,5x19,0cm 22,5cmØ 1,75l
Kela 16665 Käsefondue-Set Roman Keramik schwarz 9tlg 29,0x22,5x19,0cm 22,5cmØ 1,75l
Kela 16665 Käsefondue-Set Roman Keramik schwarz 9tlg 29,0x22,5x19,0cm 22,5cmØ 1,75l
Kela 16665 Käsefondue-Set Roman Keramik schwarz 9tlg 29,0x22,5x19,0cm 22,5cmØ 1,75l
Kela 16665 Käsefondue-Set Roman Keramik schwarz 9tlg 29,0x22,5x19,0cm 22,5cmØ 1,75l
Kela 16665 Käsefondue-Set Roman Keramik schwarz 9tlg 29,0x22,5x19,0cm 22,5cmØ 1,75l
Artikel-Nr.:
     6124-16665
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     16665
EAN/GTIN:
     4025457166655
Suchbegriffe:
Fondue
Fondue-Set
Fondueset
kela fondue

Das Käsefondue-Set Roman sorgt für einen gemütlichen Abend, an dem die Zeit für einen Moment stillsteht. Dank der 9-teiligen Ausstattung des Käsefondue-Sets ist für alles gesorgt, was zu einem ruhigen Abend mit bestem Essen gehört. Sowohl an festlichen Familientreffen als auch an einem geselligen Abend unter Freunden gefällt das Käsefondue-Set Roman mit seinem zeitlosen Design und hochwertiger Verarbeitung. Das matt schwarze Käsefondue-Set Roman ist 29cm lang, 22,5cm breit, 19cm hoch und hat einen Durchmesser von 22,5cm. Der Käsefondue-Topf hat einen Inhalt von 1,75L.

Weitere Informationen:
Serie:
Roman
Material:
Keramik
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: fondue
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,38*
€ 69,39*
Lager 6124
250
Frei Haus
ab € 55,49*
€ 69,53*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,53*
€ 82,7407
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,84*
€ 80,7296
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,04*
€ 79,7776
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,75*
€ 78,2425
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,49*
€ 66,0331
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.