Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 15260 Tisch-Set Tamina 100%Baumwolle wolkenrosa 45,0x30,0cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 15260 Tisch-Set Tamina 100%Baumwolle wolkenrosa 45,0x30,0cm
Kela 15260 Tisch-Set Tamina 100%Baumwolle wolkenrosa 45,0x30,0cm
Artikel-Nr.:
     6124-15260
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     15260
EAN/GTIN:
     4025457152603
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
kela platzdeckchen

Für gute Laune bei Tisch: das Tischset Tamina aus 100 % Baumwolle, in der Farbe wolkenrosa. Neben seiner Funktion als Platz-Set eignet sich das Tisch-Set auch als Schutz für Tische aller Art und Tischdecken oder als dekorativer Untersetzer in Küche und Wohnzimmer. Maße 45 x 30 cm.

 

 

 

 

 

 

Weitere Informationen:
Serie:
Tamina
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
rosa
Weitere Suchbegriffe: platzdeckchen, platzdeckchen pink
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 4,20*
€ 5,85*
Lager 6124
250
1
€ 4,95*
ab € 4,12*
€ 6,47*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,6993
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,75*
€ 6,8425
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,6997
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,4141
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,1642
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,9028
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
15257
ab € 4,11*
Ähnlich
kela
15253
ab € 4,08*
Ähnlich
kela
15254
ab € 4,07*
Ähnlich
kela
15256
ab € 4,12*
Ähnlich
kela
15259
ab € 4,12*
Ähnlich
kela
15261
ab € 4,12*
Ähnlich
kela
15258
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.