Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 12219 Kochtopf Stella Nova Aluguss schwarz 11,0cm 24,0cmØ 3,5l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 12219 Kochtopf Stella Nova Aluguss schwarz 11,0cm 24,0cmØ 3,5l
Kela 12219 Kochtopf Stella Nova Aluguss schwarz 11,0cm 24,0cmØ 3,5l
Kela 12219 Kochtopf Stella Nova Aluguss schwarz 11,0cm 24,0cmØ 3,5l
Kela 12219 Kochtopf Stella Nova Aluguss schwarz 11,0cm 24,0cmØ 3,5l
Kela 12219 Kochtopf Stella Nova Aluguss schwarz 11,0cm 24,0cmØ 3,5l
Kela 12219 Kochtopf Stella Nova Aluguss schwarz 11,0cm 24,0cmØ 3,5l
Kela 12219 Kochtopf Stella Nova Aluguss schwarz 11,0cm 24,0cmØ 3,5l
Kela 12219 Kochtopf Stella Nova Aluguss schwarz 11,0cm 24,0cmØ 3,5l
Kela 12219 Kochtopf Stella Nova Aluguss schwarz 11,0cm 24,0cmØ 3,5l
Kela 12219 Kochtopf Stella Nova Aluguss schwarz 11,0cm 24,0cmØ 3,5l
Kela 12219 Kochtopf Stella Nova Aluguss schwarz 11,0cm 24,0cmØ 3,5l
Kela 12219 Kochtopf Stella Nova Aluguss schwarz 11,0cm 24,0cmØ 3,5l
Artikel-Nr.:
     6124-12219
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     12219
EAN/GTIN:
     4025457122194
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Fleisch-Topf
Fleischtopf

Ein echtes Highlight für Ihre Küche – Die Kochgeschirr-Serie Stella Nova mit Soufttouch-Griffen aus Bakelit und zwei Auslassventilen am dazugehörigen Topfdeckel. Ein durchgängiger Edelstahlboden rundet nicht nur das Design der Kochgeschirr-Serie ab, sondern spart Energie. Der Kochtopf hat einen Durchmesser von 24 cm bei einer Höhe von 11,0 cm und einem Volumen von 3,5 Litern. Der Topf ist nutzbar bei bis zum maximal 180° C im Backofen.

Weitere Informationen:
Serie:
Stella Nova
Material:
Aluguss
Farbe:
schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 4,95*
ab € 47,91*
€ 60,32*
Lager 6124
250
Frei Haus
ab € 48,06*
€ 60,45*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,45*
€ 71,9355
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,95*
€ 71,3405
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,14*
€ 69,1866
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,83*
€ 68,8177
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,83*
€ 67,6277
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,06*
€ 57,1914
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
12218
ab € 40,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.