Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 12218 Kochtopf Stella Nova Aluguss schwarz 10,5cm 20,0cmØ 2,2l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 12218 Kochtopf Stella Nova Aluguss schwarz 10,5cm 20,0cmØ 2,2l
Kela 12218 Kochtopf Stella Nova Aluguss schwarz 10,5cm 20,0cmØ 2,2l
Kela 12218 Kochtopf Stella Nova Aluguss schwarz 10,5cm 20,0cmØ 2,2l
Kela 12218 Kochtopf Stella Nova Aluguss schwarz 10,5cm 20,0cmØ 2,2l
Kela 12218 Kochtopf Stella Nova Aluguss schwarz 10,5cm 20,0cmØ 2,2l
Kela 12218 Kochtopf Stella Nova Aluguss schwarz 10,5cm 20,0cmØ 2,2l
Kela 12218 Kochtopf Stella Nova Aluguss schwarz 10,5cm 20,0cmØ 2,2l
Kela 12218 Kochtopf Stella Nova Aluguss schwarz 10,5cm 20,0cmØ 2,2l
Kela 12218 Kochtopf Stella Nova Aluguss schwarz 10,5cm 20,0cmØ 2,2l
Kela 12218 Kochtopf Stella Nova Aluguss schwarz 10,5cm 20,0cmØ 2,2l
Kela 12218 Kochtopf Stella Nova Aluguss schwarz 10,5cm 20,0cmØ 2,2l
Artikel-Nr.:
     6124-12218
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     12218
EAN/GTIN:
     4025457122187
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Fleisch-Topf
Fleischtopf

Ein echtes Highlight für Ihre Küche – Die Kochgeschirr-Serie Stella Nova mit Soufttouch-Griffen aus Bakelit und zwei Auslassventilen am dazugehörigen Topfdeckel. Ein durchgängiger Edelstahlboden rundet nicht nur das Design der Kochgeschirr-Serie ab, sondern spart Energie. Der Kochtopf hat einen Durchmesser von 20 cm bei einer Höhe von 10,5 cm und einem Volumen von 2,2 Litern. Der Topf ist nutzbar bei bis zum maximal 180° C im Backofen.

Weitere Informationen:
Serie:
Stella Nova
Material:
Aluguss
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: fleischtopf kela, fleisch topf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,99*
€ 51,97*
Lager 6124
250
Frei Haus
ab € 40,80*
€ 52,08*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,08*
€ 61,9752
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,55*
€ 61,3445
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,90*
€ 59,381
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,56*
€ 58,9764
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,50*
€ 57,715
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,80*
€ 48,552
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
12219
ab € 47,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.