Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 11977 Schüssel Athos Edelstahl 18/10 silber glänzend 14,0cm 24,0cmØ 4,6l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kela 11977 Schüssel Athos Edelstahl 18/10 silber glänzend 14,0cm 24,0cmØ 4,6l
Kela 11977 Schüssel Athos Edelstahl 18/10 silber glänzend 14,0cm 24,0cmØ 4,6l
Artikel-Nr.:
     6124-11977
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     11977
EAN/GTIN:
     4025457119774
Suchbegriffe:
Laborschüssel
Rühr-Schüssel
Rührschüssel
laborschüssel edelstahl

Schüsseln dürfen in der Küche nicht fehlen, denn bei der Zubereitung von nahezu jedem Gericht kommt sie in irgendeiner Form zum Einsatz. Wählen Sie dabei, je nach Verwendung, zwischen 4 verschiedenen Größen bei der Kela-Serie Athos. Die Schüsseln aus Edelstahl besitzen außen eine Mattoptik und sind innen glänzend. Schüssel Athos 4,6 L, Ø 24 cm, Höhe 14 cm.

Weitere Informationen:
Serie:
Athos
Material:
Edelstahl 18|10
Farbe:
silberfarben
Weitere Suchbegriffe: rührschüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6124
250
€ 4,95*
ab € 14,85*
€ 20,18*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,20*
€ 20,63*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,18*
€ 24,0142
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,92*
€ 23,7048
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,83*
€ 22,4077
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,35*
€ 21,8365
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,07*
€ 21,5033
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,85*
€ 17,6715
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
11975
ab € 10,05*
Ähnlich
kela
11976
ab € 12,65*
Ähnlich
kela
11978
ab € 18,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.