Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 11952 Vorratsdose Diana Glas transparent 22,0cm 11,0cmØ 1,6l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 11952 Vorratsdose Diana Glas transparent 22,0cm 11,0cmØ 1,6l
Kela 11952 Vorratsdose Diana Glas transparent 22,0cm 11,0cmØ 1,6l
Kela 11952 Vorratsdose Diana Glas transparent 22,0cm 11,0cmØ 1,6l
Artikel-Nr.:
     6124-11952
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     11952
EAN/GTIN:
     4025457119521
Suchbegriffe:
Vorrats-Glas
Vorratsglas
vorratsglas kela
vorrats glas

Zu den alltäglichen Herausforderungen im Haushalt gehören Ordnung und Aufbewahrung mit System. Kela führt verschiedene Storage-Systeme im Sortiment. Die Vorratsdose Diana aus Glas mit geriffelter Oberfläche ist eine der vielen Serien im Bereich Aufbewahrung. Die Glasdose hat einen Edelstahldeckel und ist in 4 Größen erhältlich. Ø11cm, Höhe 22 cm, 1,6 L.

Weitere Informationen:
Serie:
Diana
Material:
Glas
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: vorratsglas 1600ml
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6124
250
1
€ 4,95*
ab € 4,11*
€ 6,71*
15 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 4,19*
€ 6,82*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,71*
€ 7,9849
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,0091
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,7354
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,2951
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,9619
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,8909
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
11950
ab € 3,12*
Ähnlich
kela
11951
ab € 3,45*
Ähnlich
kela
11953
ab € 4,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.