Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KELA Vorratsdose Diana Glas 12,0cm 11,0cmØ 0,75l Zu den alltäglichen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KELA Vorratsdose Diana Glas 12,0cm 11,0cmØ 0,75l Zu den alltäglichen
KELA Vorratsdose Diana Glas 12,0cm 11,0cmØ 0,75l Zu den alltäglichen
Artikel-Nr.:
     2813-376-5232
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     11950
EAN/GTIN:
     4025457119507
Suchbegriffe:
Vorrats-Glas
Vorratsglas
vorratsglas kela
vorrats glas

KELA Vorratsdose Diana Glas 12,0cm 11,0cmØ 0,75l
Zu den alltäglichen Herausforderungen im Haushalt gehören Ordnung und Aufbewahrung mit System. Kela führt verschiedene Storage-Systeme im Sortiment. Die Vorratsdose Diana aus Glas mit geriffelter Oberfläche ist eine der vielen Serien im Bereich Aufbewahrung. Die Glasdose hat einen Edelstahldeckel und ist in 4 Größen erhältlich. Ø11cm, Höhe 12 cm, 0,75 L.

Weitere Informationen:
Länge:
11 cm
Breite:
11 cm
Höhe:
12 cm
Gewicht:
0.50 kg
Verschluss:
Edelstahldeckel
Volumen:
0.75 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
250
1
€ 4,95*
ab € 3,13*
€ 5,35*
Lager 2813
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 3,20*
€ 5,44*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 21,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
11951
ab € 3,46*
Ähnlich
kela
11952
ab € 4,07*
Ähnlich
kela
11953
ab € 4,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.