Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 11951 Vorratsdose Diana Glas transparent 17,0cm 11,0cmØ 1,2l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 11951 Vorratsdose Diana Glas transparent 17,0cm 11,0cmØ 1,2l
Kela 11951 Vorratsdose Diana Glas transparent 17,0cm 11,0cmØ 1,2l
Kela 11951 Vorratsdose Diana Glas transparent 17,0cm 11,0cmØ 1,2l
Artikel-Nr.:
     6124-11951
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     11951
EAN/GTIN:
     4025457119514
Suchbegriffe:
Vorrats-Glas
Vorratsglas
vorratsglas kela
vorrats glas

Zu den alltäglichen Herausforderungen im Haushalt gehören Ordnung und Aufbewahrung mit System. Kela führt verschiedene Storage-Systeme im Sortiment. Die Vorratsdose Diana aus Glas mit geriffelter Oberfläche ist eine der vielen Serien im Bereich Aufbewahrung. Die Glasdose hat einen Edelstahldeckel und ist in 4 Größen erhältlich. Ø11cm, Höhe 17 cm, 1,2 L.

Weitere Informationen:
Serie:
Diana
Material:
Glas
Farbe:
transparent
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6124
250
1
€ 4,95*
ab € 3,45*
€ 5,75*
14 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 3,52*
€ 5,85*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,8425
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,6049
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,3193
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,9742
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,1055
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
11950
ab € 3,12*
Ähnlich
kela
11952
ab € 4,11*
Ähnlich
kela
11953
ab € 4,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.