Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 11906 Salatschleuder Mailin PP-Kunststoff grün 17,5cm 24,5cmØ 4,4l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 11906 Salatschleuder Mailin PP-Kunststoff grün 17,5cm 24,5cmØ 4,4l
Kela 11906 Salatschleuder Mailin PP-Kunststoff grün 17,5cm 24,5cmØ 4,4l
Kela 11906 Salatschleuder Mailin PP-Kunststoff grün 17,5cm 24,5cmØ 4,4l
Kela 11906 Salatschleuder Mailin PP-Kunststoff grün 17,5cm 24,5cmØ 4,4l
Kela 11906 Salatschleuder Mailin PP-Kunststoff grün 17,5cm 24,5cmØ 4,4l
Kela 11906 Salatschleuder Mailin PP-Kunststoff grün 17,5cm 24,5cmØ 4,4l
Artikel-Nr.:
     6124-11906
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     11906
EAN/GTIN:
     4025457119064
Suchbegriffe:
Salat-Schleuder
Salatschleuder
salat schleuder

Durch einfache Kurbeltechnik bekommen Sie im Handumdrehen den knackicken Salat wieder trocken und können ihn so schnell weiterverarbeiten. Salatschleuder Mailin aus Kunststoff in einem modernen Grünton, Ø 24,5 cm, 4,4 Liter.

Weitere Informationen:
Serie:
Mailin
Material:
PP-Kunststoff
Farbe:
grün
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6124
186
€ 4,95*
ab € 7,96*
€ 11,22*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,14*
€ 11,42*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,22*
€ 13,3518
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,67*
€ 12,6973
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,32*
€ 12,2808
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,7215
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,3883
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,96*
€ 9,4724
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
11907
ab € 7,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.