Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 11356 Teekanne Ancona Edelstahl 18/10 silber glänzend 18,0cm 14,0cmØ 1,7l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kela 11356 Teekanne Ancona Edelstahl 18/10 silber glänzend 18,0cm 14,0cmØ 1,7l
Kela 11356 Teekanne Ancona Edelstahl 18/10 silber glänzend 18,0cm 14,0cmØ 1,7l
Kela 11356 Teekanne Ancona Edelstahl 18/10 silber glänzend 18,0cm 14,0cmØ 1,7l
Kela 11356 Teekanne Ancona Edelstahl 18/10 silber glänzend 18,0cm 14,0cmØ 1,7l
Kela 11356 Teekanne Ancona Edelstahl 18/10 silber glänzend 18,0cm 14,0cmØ 1,7l
Kela 11356 Teekanne Ancona Edelstahl 18/10 silber glänzend 18,0cm 14,0cmØ 1,7l
Kela 11356 Teekanne Ancona Edelstahl 18/10 silber glänzend 18,0cm 14,0cmØ 1,7l
Kela 11356 Teekanne Ancona Edelstahl 18/10 silber glänzend 18,0cm 14,0cmØ 1,7l
Kela 11356 Teekanne Ancona Edelstahl 18/10 silber glänzend 18,0cm 14,0cmØ 1,7l
Kela 11356 Teekanne Ancona Edelstahl 18/10 silber glänzend 18,0cm 14,0cmØ 1,7l
Kela 11356 Teekanne Ancona Edelstahl 18/10 silber glänzend 18,0cm 14,0cmØ 1,7l
Artikel-Nr.:
     6124-11356
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     11356
EAN/GTIN:
     4025457113567
Suchbegriffe:
Tee-Kanne
Teekanne
teekannen edelstahl
tee kanne

Für eine ruhige Minute - Die Teekanne Ancona aus Edelstahl 18/10 fasst 1,7 Liter und ist nur ein Artikel des umfangreichen Sortiments im Bereich Kaffee und Tee bei Kela. Finden Sie weitere, passende schlichte Teeaccessoires ebenfalls von Kela. Die Kanne ist nicht induktionsgeeignet.

Weitere Informationen:
Serie:
Ancona
Material:
Edelstahl 18|10
Farbe:
silberfarben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,14*
€ 43,19*
Lager 6124
250
€ 4,95*
ab € 32,13*
€ 43,28*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,28*
€ 51,5032
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,87*
€ 51,0153
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,95*
€ 48,7305
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,08*
€ 47,6952
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,17*
€ 46,6123
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,13*
€ 38,2347
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
11355
ab € 29,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.