Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 10962 Gemüsetopf Cailin Edelstahl 18/10 silber glänzend 21,0cm 28,0cmØ 12,75l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kela 10962 Gemüsetopf Cailin Edelstahl 18/10 silber glänzend 21,0cm 28,0cmØ 12,75l
Kela 10962 Gemüsetopf Cailin Edelstahl 18/10 silber glänzend 21,0cm 28,0cmØ 12,75l
Kela 10962 Gemüsetopf Cailin Edelstahl 18/10 silber glänzend 21,0cm 28,0cmØ 12,75l
Kela 10962 Gemüsetopf Cailin Edelstahl 18/10 silber glänzend 21,0cm 28,0cmØ 12,75l
Kela 10962 Gemüsetopf Cailin Edelstahl 18/10 silber glänzend 21,0cm 28,0cmØ 12,75l
Kela 10962 Gemüsetopf Cailin Edelstahl 18/10 silber glänzend 21,0cm 28,0cmØ 12,75l
Kela 10962 Gemüsetopf Cailin Edelstahl 18/10 silber glänzend 21,0cm 28,0cmØ 12,75l
Kela 10962 Gemüsetopf Cailin Edelstahl 18/10 silber glänzend 21,0cm 28,0cmØ 12,75l
Kela 10962 Gemüsetopf Cailin Edelstahl 18/10 silber glänzend 21,0cm 28,0cmØ 12,75l
Kela 10962 Gemüsetopf Cailin Edelstahl 18/10 silber glänzend 21,0cm 28,0cmØ 12,75l
Kela 10962 Gemüsetopf Cailin Edelstahl 18/10 silber glänzend 21,0cm 28,0cmØ 12,75l
Kela 10962 Gemüsetopf Cailin Edelstahl 18/10 silber glänzend 21,0cm 28,0cmØ 12,75l
Artikel-Nr.:
     6124-10962
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     10962
EAN/GTIN:
     4025457109621
Suchbegriffe:
Bouillonkessel
Bouillontopf
Gemüse-Topf
Gemüsetopf

In ausgezeichneter Qualität: der große Gemüsetopf Cailin aus 18/10 Edelstahl in Glanzoptik, mit Kapselboden und 0,8 mm Wandstärke. Inklusive Glasdeckel mit Edelstahlgriff. Geeignet für Gas, Glas-Keramik, E-Herd und Induktionsherd. Backofenfest bis 180° C. Höhe 21 cm, Durchmesser 28 cm, Volumen 12,75 l. Spülmaschinenfest. Lieferung im Geschenkkarton.

 

Weitere Informationen:
Serie:
Cailin
Material:
Edelstahl 18|10
Farbe:
silberfarben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,02*
€ 69,31*
Lager 6124
33
Frei Haus
ab € 56,14*
€ 69,46*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,46*
€ 82,6574
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,96*
€ 82,0624
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,44*
€ 80,2536
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,01*
€ 78,5519
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,14*
€ 66,8066
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
10961
ab € 45,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.