Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 10960 Fleischtopf Cailin Edelstahl 18/10 silber glänzend 13,5cm 24,0cmØ 5,0l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kela 10960 Fleischtopf Cailin Edelstahl 18/10 silber glänzend 13,5cm 24,0cmØ 5,0l
Kela 10960 Fleischtopf Cailin Edelstahl 18/10 silber glänzend 13,5cm 24,0cmØ 5,0l
Kela 10960 Fleischtopf Cailin Edelstahl 18/10 silber glänzend 13,5cm 24,0cmØ 5,0l
Kela 10960 Fleischtopf Cailin Edelstahl 18/10 silber glänzend 13,5cm 24,0cmØ 5,0l
Kela 10960 Fleischtopf Cailin Edelstahl 18/10 silber glänzend 13,5cm 24,0cmØ 5,0l
Kela 10960 Fleischtopf Cailin Edelstahl 18/10 silber glänzend 13,5cm 24,0cmØ 5,0l
Kela 10960 Fleischtopf Cailin Edelstahl 18/10 silber glänzend 13,5cm 24,0cmØ 5,0l
Kela 10960 Fleischtopf Cailin Edelstahl 18/10 silber glänzend 13,5cm 24,0cmØ 5,0l
Kela 10960 Fleischtopf Cailin Edelstahl 18/10 silber glänzend 13,5cm 24,0cmØ 5,0l
Kela 10960 Fleischtopf Cailin Edelstahl 18/10 silber glänzend 13,5cm 24,0cmØ 5,0l
Kela 10960 Fleischtopf Cailin Edelstahl 18/10 silber glänzend 13,5cm 24,0cmØ 5,0l
Artikel-Nr.:
     6124-10960
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     10960
EAN/GTIN:
     4025457109607
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Fleisch-Topf
Fleischtopf

In ausgezeichneter Qualität: der Fleischtopf Cailin aus 18/10 Edelstahl in Glanzoptik, mit Kapselboden und 0,8 mm Wandstärke. Inklusive Glasdeckel mit Edelstahlgriff. Geeignet für Gas, Glas. Keramik, E-Herd und Induktionsherd. Backofenfest bis 180° C. Höhe 13,5 cm, Durchmesser 24 cm, Volumen 5 l. Spülmaschinenfest. Lieferung im Geschenkkarton.

 

Weitere Informationen:
Serie:
Cailin
Material:
Edelstahl 18|10
Farbe:
silberfarben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,81*
€ 49,47*
Lager 6124
250
€ 4,95*
ab € 38,89*
€ 49,58*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,58*
€ 59,0002
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,05*
€ 58,3695
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,45*
€ 56,4655
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,19*
€ 56,1561
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,12*
€ 54,8828
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,89*
€ 46,2791
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
10958
ab € 21,73*
Ähnlich
kela
10959
ab € 31,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.