Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 10957 Bratentopf Cailin Edelstahl 18/10 silber glänzend 11,5cm 24,0cmØ 4,75l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kela 10957 Bratentopf Cailin Edelstahl 18/10 silber glänzend 11,5cm 24,0cmØ 4,75l
Kela 10957 Bratentopf Cailin Edelstahl 18/10 silber glänzend 11,5cm 24,0cmØ 4,75l
Kela 10957 Bratentopf Cailin Edelstahl 18/10 silber glänzend 11,5cm 24,0cmØ 4,75l
Kela 10957 Bratentopf Cailin Edelstahl 18/10 silber glänzend 11,5cm 24,0cmØ 4,75l
Kela 10957 Bratentopf Cailin Edelstahl 18/10 silber glänzend 11,5cm 24,0cmØ 4,75l
Kela 10957 Bratentopf Cailin Edelstahl 18/10 silber glänzend 11,5cm 24,0cmØ 4,75l
Kela 10957 Bratentopf Cailin Edelstahl 18/10 silber glänzend 11,5cm 24,0cmØ 4,75l
Kela 10957 Bratentopf Cailin Edelstahl 18/10 silber glänzend 11,5cm 24,0cmØ 4,75l
Kela 10957 Bratentopf Cailin Edelstahl 18/10 silber glänzend 11,5cm 24,0cmØ 4,75l
Kela 10957 Bratentopf Cailin Edelstahl 18/10 silber glänzend 11,5cm 24,0cmØ 4,75l
Kela 10957 Bratentopf Cailin Edelstahl 18/10 silber glänzend 11,5cm 24,0cmØ 4,75l
Artikel-Nr.:
     6124-10957
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     10957
EAN/GTIN:
     4025457109577
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf

In ausgezeichneter Qualität: der Bratentopf Cailin aus 18/10 Edelstahl in Glanzoptik, mit Kapselboden und 0,8 mm Wandstärke. Inklusive Glasdeckel mit Edelstahlgriff. Geeignet für Gas, Glas-Keramik-Kochfeld, E-Herd und Induktionsherd. Backofenfest bis 180° C. Höhe 11,5 cm, Durchmesser 24 cm, Volumen 4,75 l. Spülmaschinenfest. Lieferung im Geschenkkarton.

 

Weitere Informationen:
Serie:
Cailin
Material:
Edelstahl 18|10
Farbe:
silberfarben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,06*
€ 47,35*
Lager 6124
75
€ 4,95*
ab € 37,09*
€ 47,44*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,44*
€ 56,4536
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,97*
€ 55,8943
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,33*
€ 53,9427
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,07*
€ 53,6333
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,05*
€ 52,4195
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,09*
€ 44,1371
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
10955
ab € 19,99*
Ähnlich
kela
10956
ab € 28,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.