Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 10923 Treteimer Davino Metall schwarz Sil. Close 34,0x30,5x61,0cm 30,0l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 10923 Treteimer Davino Metall schwarz Sil. Close 34,0x30,5x61,0cm 30,0l
Kela 10923 Treteimer Davino Metall schwarz Sil. Close 34,0x30,5x61,0cm 30,0l
Kela 10923 Treteimer Davino Metall schwarz Sil. Close 34,0x30,5x61,0cm 30,0l
Artikel-Nr.:
     6124-10923
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     10923
EAN/GTIN:
     4025457109232
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer

Formschöne Treteimer-Serie Davino. Es gibt sie in verschiedenen Farb- und Größenvarianten. Alle sind ausgestattet mit dem Silent-Close-System, das heißt der Deckel schließt leise. Zum leichteren Herausnehmen des Innenbehälters lässt sich der Deckel arretieren. Treteimer Davino 30 L in matter Optik, Farbe schwarz, 35 x 33 x 62 cm.

 

Weitere Informationen:
Serie:
Davino
Material:
Metall
Farbe:
schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 75,03*
€ 100,99*
Lager 6124
250
Frei Haus
ab € 75,77*
€ 102,01*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,01*
€ 121,3919
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,91*
€ 118,8929
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,87*
€ 116,4653
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,56*
€ 113,7164
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,77*
€ 90,1663
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
10907
ab € 75,77*
Ähnlich
kela
10903
ab € 74,98*
Ähnlich
kela
10909
ab € 74,71*
Ähnlich
kela
10934
ab € 74,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.