Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 10641 Treteimer Mats Metall weiß Sil. Close 38,0cm 25,0cmØ 12,0l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 10641 Treteimer Mats Metall weiß Sil. Close 38,0cm 25,0cmØ 12,0l
Kela 10641 Treteimer Mats Metall weiß Sil. Close 38,0cm 25,0cmØ 12,0l
Kela 10641 Treteimer Mats Metall weiß Sil. Close 38,0cm 25,0cmØ 12,0l
Kela 10641 Treteimer Mats Metall weiß Sil. Close 38,0cm 25,0cmØ 12,0l
Kela 10641 Treteimer Mats Metall weiß Sil. Close 38,0cm 25,0cmØ 12,0l
Kela 10641 Treteimer Mats Metall weiß Sil. Close 38,0cm 25,0cmØ 12,0l
Kela 10641 Treteimer Mats Metall weiß Sil. Close 38,0cm 25,0cmØ 12,0l
Kela 10641 Treteimer Mats Metall weiß Sil. Close 38,0cm 25,0cmØ 12,0l
Kela 10641 Treteimer Mats Metall weiß Sil. Close 38,0cm 25,0cmØ 12,0l
Kela 10641 Treteimer Mats Metall weiß Sil. Close 38,0cm 25,0cmØ 12,0l
Artikel-Nr.:
     6124-10641
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     10641
EAN/GTIN:
     4025457106415
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer

Treteimer Mats 12 L aus Metall in weiß - der leise Weg sich um den Abfall zu kümmern. Dank des Silent-Close-Systems bekommt man von dem Schließen des Deckels nichts mit. Der Treteimer Mats wird nur durch seine moderne Optik zum Hingucker. Weil der Treteimer auch noch mit einem rutschhemmenden Boden ausgestattet ist, muss man sich um die Stabilität bei der Benutzung auch keine Sorgen machen.

Weitere Informationen:
Serie:
Mats
Material:
Metall
Farbe:
weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,98*
€ 38,50*
Lager 6124
250
€ 4,95*
ab € 27,00*
€ 38,58*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,58*
€ 45,9102
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,18*
€ 45,4342
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,23*
€ 43,1137
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,61*
€ 42,3759
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,77*
€ 41,3763
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
10643
ab € 26,97*
Ähnlich
kela
10644
ab € 26,84*
Ähnlich
kela
10640
ab € 26,83*
Ähnlich
kela
10642
ab € 26,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.