Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 10193 Wok Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 9,5cm 32,0cmØ 5,0l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 10193 Wok Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 9,5cm 32,0cmØ 5,0l
Kela 10193 Wok Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 9,5cm 32,0cmØ 5,0l
Kela 10193 Wok Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 9,5cm 32,0cmØ 5,0l
Kela 10193 Wok Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 9,5cm 32,0cmØ 5,0l
Kela 10193 Wok Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 9,5cm 32,0cmØ 5,0l
Kela 10193 Wok Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 9,5cm 32,0cmØ 5,0l
Kela 10193 Wok Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 9,5cm 32,0cmØ 5,0l
Kela 10193 Wok Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 9,5cm 32,0cmØ 5,0l
Kela 10193 Wok Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 9,5cm 32,0cmØ 5,0l
Artikel-Nr.:
     6124-10193
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     10193
EAN/GTIN:
     4025457101939
Suchbegriffe:
Edelstahl-Wok
Edelstahl-Wok-Pfanne
Edelstahl-Wokpfanne
Eisengusswok

Wok Flavoria mit Stielgriff – aus Edelstahl in glänzender Optik. Diese hochwertig verarbeitete Wok-Pfanne glänzt nicht nur optisch, sondern darf aufgrund der flexiblen Einsatzmöglichkeiten in keiner Küche fehlen. Kommen Sie jetzt Zuhause in den Genuss leckerer asiatischer Küche. Ein Energiesparboden bietet definitiv einen Mehrwert. Geeignet ich dieses Kochaccessoire für alle Herdarten! Wok Flavoria mit 32 cm Durchmesser und 9,5 cm Höhe.

Weitere Informationen:
Serie:
Flavoria
Material:
Edelstahl 18|10
Farbe:
silberfarben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,82*
€ 65,63*
Lager 6124
250
Frei Haus
ab € 51,93*
€ 65,77*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,77*
€ 78,2663
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,68*
€ 75,7792
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,45*
€ 74,3155
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,69*
€ 72,2211
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,93*
€ 61,7967
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.