Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 10171 Bratentopf Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 8,0cm 16,0cmØ 1,2l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 10171 Bratentopf Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 8,0cm 16,0cmØ 1,2l
Kela 10171 Bratentopf Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 8,0cm 16,0cmØ 1,2l
Kela 10171 Bratentopf Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 8,0cm 16,0cmØ 1,2l
Kela 10171 Bratentopf Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 8,0cm 16,0cmØ 1,2l
Kela 10171 Bratentopf Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 8,0cm 16,0cmØ 1,2l
Kela 10171 Bratentopf Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 8,0cm 16,0cmØ 1,2l
Kela 10171 Bratentopf Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 8,0cm 16,0cmØ 1,2l
Kela 10171 Bratentopf Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 8,0cm 16,0cmØ 1,2l
Kela 10171 Bratentopf Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 8,0cm 16,0cmØ 1,2l
Artikel-Nr.:
     6124-10171
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     10171
EAN/GTIN:
     4025457101717
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf

Bratentopf Flavoria aus Edelstahl in glänzender Optik – Dieser hochwertig verarbeitete Topf glänzt nicht nur optisch, sondern bietet eine ganze Reihe nützlicher Eigenschaften. Die praktische Innenskalierung, ein Glasdeckel mit Dampfauslassventil und ein Energiesparboden bieten definitiv einen Mehrwert. Geeignet ist dieses Kochaccessoire für alle Herdarten! Bratentopf Flavoria 1,2 Liter mit 16 cm Durchmesser.

 

 

Weitere Informationen:
Serie:
Flavoria
Material:
Edelstahl 18|10
Farbe:
silberfarben
Weitere Suchbegriffe: kela bratentopf, braten topf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,80*
€ 32,50*
Lager 6124
250
€ 4,95*
ab € 24,80*
€ 32,60*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,60*
€ 38,794
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,47*
€ 37,4493
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,21*
€ 35,9499
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,87*
€ 35,5453
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,80*
€ 29,512
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
10172
ab € 31,33*
Ähnlich
kela
10173
ab € 41,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.