Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 10068 Fondue-Set Gunten Edelstahl schwarz 19,0cm 20,0cmØ 1,6l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 10068 Fondue-Set Gunten Edelstahl schwarz 19,0cm 20,0cmØ 1,6l
Kela 10068 Fondue-Set Gunten Edelstahl schwarz 19,0cm 20,0cmØ 1,6l
Kela 10068 Fondue-Set Gunten Edelstahl schwarz 19,0cm 20,0cmØ 1,6l
Kela 10068 Fondue-Set Gunten Edelstahl schwarz 19,0cm 20,0cmØ 1,6l
Kela 10068 Fondue-Set Gunten Edelstahl schwarz 19,0cm 20,0cmØ 1,6l
Kela 10068 Fondue-Set Gunten Edelstahl schwarz 19,0cm 20,0cmØ 1,6l
Kela 10068 Fondue-Set Gunten Edelstahl schwarz 19,0cm 20,0cmØ 1,6l
Kela 10068 Fondue-Set Gunten Edelstahl schwarz 19,0cm 20,0cmØ 1,6l
Artikel-Nr.:
     6124-10068
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     10068
EAN/GTIN:
     4025457100680
Suchbegriffe:
Fondue
Fondue-Set
Fondueset
kela fondue

Für stilvolle Fondue-Abende: das 16tlg. Fondue-Set Gunten.

Zum Fondue-Set gehört: 1 Fonduetopf Edelstahl schwarz matt, Induktionsgeeignet mit Holzgriffen, 1 Spritzschutzdeckel Edelstahl, 1 Rechaud Eisen schwarz matt , 1 Pastenbrenner, 4 Schälchen Keramik rund schwarz matt, 2 Holztabletts für Keramikschalen , 6 Fonduegabeln Edelstahl. Die Fondue-Gabeln sind mit 1 bis 6 Punkten am Griff markiert.

Achtung: Der Sicherheitspastenbrenner darf nur mit Brennpaste befüllt
werden.

 

Weitere Informationen:
Serie:
Gunten
Material:
Edelstahl
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: fondue
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,33*
€ 105,1127
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,97*
€ 101,1143
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,49*
€ 100,5431
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,39*
€ 83,7641
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.