| |
|
| Artikel-Nr.: 610-WA.WZ3100001 Herst.-Nr.: WA.WZ3100001 EAN/GTIN: 4250618211831 |
| |
|
| | |
| Werkzeugschrank mit Flügeltüren - wandhängend Lichtgrau RAL 7035 - auf Anfrage auch andere Farben möglich! Unsere Werkzeugschränke sind praxiserprobt und bestehen aus einer stabilen Stahlblechkonstruktion. Hergestellt werden Sie aus Qualitätsfeinblech der Güte 01. Sie sind allseitig gekantet zur Vermeidung von Verletzungen. Der Schrankboden ist glatt, ohne vorstehende Kanten, dadurch leicht zu reinigen. Bei uns erhalten Sie die verschiedensten Modelle und Ausführungen. Beschreibung: - Werkzeugschrank - wandhängend
- Artikel Nr. WA.WZ3100001
- Außenmaß: H = 800 x B = 700 x T = 300 mm
Ausführung: - Mitteltrennwand
- verstärkte Bohrungen zur Wandaufhängung in der Rückwand
- Rückwand, Mitteltrennwand und doppelte Seitenwände mit Lochplattenstanzungen
- Schubkasten mit Vollauszug im unteren Schrankbereich
Türen: - einwandig, paarweise rechts und links angeschlagen, mittig gemeinsam verschließbar
- doppelwandige Türen mit Lochplattenstanzungen
- außen glatt
- Türanschlagsdämpfer serienmäßig
Verschluss: - Sicherheitszylinderschloss inkl. 2 Schlüssel
Farbe: - Korpus lichtgrau RAL 7035
- Türen lichtgrau RAL 7035
- andere Farben auf Anfrage
*Speditionsartikel wird mit Spedition angeliefert! Maße: Höhe inkl. Sockel (30 mm) = 800 mm Breite = 700 mm Tiefe = 300 mm Qualitätsfeinblech der Güte DC 01 Farbe: lichtgrau RAL 7035 VE = 1 Stück |
| | |
| | | |
| | | |
| |