Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelheftregale (Grundregal) Stecksystem, Beidseitige Nutzung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pendelheftregale (Grundregal) Stecksystem, Beidseitige Nutzung
Pendelheftregale (Grundregal) Stecksystem, Beidseitige Nutzung
Pendelheftregale (Grundregal) Stecksystem, Beidseitige Nutzung
Pendelheftregale (Grundregal) Stecksystem, Beidseitige Nutzung
Pendelheftregale (Grundregal) Stecksystem, Beidseitige Nutzung
Artikel-Nr.:
     610-WA.HZG308010EL
Herst.-Nr.:
     WA.HZG308010EL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Pendelheftregale (Grundregal) in Profi-Qualität mit 3 Fachböden und 18 Pendelstangen* Ohne Dekoration*

Die Pendelstangen sind für System "Elba/Leitz" oder "Zippel" lieferbar, Pendelstangen können mit bis zu 40 Kg Belastet werden, bei gleichmässiger Belastung, Auch für Röntgenfilmtaschen, System "Elba / Leitz" mit verstärkter Pendelstange (90 Kg) lieferbar. Bitte für die verstärkten Pendelstangen Anfragen. Auch als Schraubsystem Lieferbar. Ein und beidseitige Nutzung. Diese Pendelheftregale wurden speziell zur Archivierung von Pendelheftern konzipiert und bieten daher eine optimale Ausnutzung der Fachebenen.

Detailinformationen:
  • Pendelheftregale (Grundregal).
  • Fachlast: 40 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Feldlast bis 360 kg
  • Regalhöhen: 2000, 2350, 2700, 3000 mm;
  • Bodenbreiten 1000 mm,
  • BodenTiefe: 800 mm,
  • Regalaußenmaße: Grundregalbreite = Bodenbreite + 60 mm;
  • Anbauregalbreite = Bodenbreite + 10 mm;
  • Tiefe = Bodentiefe + 35 mm
  • Pendelstangen im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar
  • Lieferbar in den Farben: Lichtgrau, oder verzinkt andere Fraben auf Anfrage
  • Regal ist schraublos montierbar
  • Zubehör lieferbar. (höhere Feldlasten auf Anfrage)
  • Gefertigt in Deutschland
  • GS-geprüft.
  • 5 Jahre Garantie

* Lieferung per Spedition!


  • Maße:
  • Höhe: 3000 mm
  • Breite:1000 mm
  • Tiefe: 800 mm
  • 3 Böden, 18 Pendelstangen
  • Feldlast 720 Kg,
  • Pendelstangenlast: 40 Kg,
  • System "Elba / Leitz",
  • Farbe: Stützen und Fachböden verzinkt
  • WA.HZG308010EL
  • Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Grund-Regal, Grundregal, grundregal h 3000mm, grund regal, grundregal tiefe 800mm, WA.HZG308010EL, HZG308010EL, HKG308010EL, Pendelheftregale-Stecksystem, Grundfeld
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 783,58*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 783,58* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 917,90*
    € 1.092,30
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 885,46*
    € 1.053,70
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 849,49*
    € 1.010,89
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 783,58*
    € 932,46
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.