Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachbodenregal (Grundregal),Verzinkt mit 7 Fachböden, 800 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fachbodenregal (Grundregal),Verzinkt mit 7 Fachböden, 800 mm
Fachbodenregal (Grundregal),Verzinkt mit 7 Fachböden, 800 mm
Fachbodenregal (Grundregal),Verzinkt mit 7 Fachböden, 800 mm
Fachbodenregal (Grundregal),Verzinkt mit 7 Fachböden, 800 mm
Artikel-Nr.:
     610-WA.HZG30610XS2
Herst.-Nr.:
     WA.HZG30610XS2
EAN/GTIN:
     4250676911322
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Steck-Regal
Steckregal
Fachbodenregal (Grundregal) in Profi-Qualität mit 7 Fachböden  * Ohne Dekoration*

Ein universell EinsetzbaresStabiles Fachbodenregal (Steckregal) für Ordnung auch im Lager und Werkstatt. Einfacher und schneller Aufbau durch Steckverbindungen. Das System basiert auf modularer Erweiterungsmöglichkeit der bestehenden Komponenten. Fachböden und Böden aus verzinkten Profillen,. Aussteiftraversen und maßgenaue Einlegeböden gewährleisten eine hohe Stabilität.  verzinktVon beiden Seiten bedienbar, daher ideal für die Stellweise in Gängen

 

Beschreibung und Abmessungen:

  • Fachbodenregal (Grundregal).
  • erhältliche Regalhöhe: 3000 mm
  • erhältliche Gefachbreite 1000 mm.
  • erhältliche Gefachtiefe: 300 - 800 mm.
  • Regal Außenmaße: Grundregalbreite = Gefachbreite + 60 mm
  • Anbauregalbreite = Gefachbreite + 10 mm
  • Regaltiefe = Gefachtiefe + 35 mm
  • Bodenkante= 40 mm hoch
  • Gefachebenen im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar.
  • Längsstabilisierung durch Diagonalstreben.
  • Zusätzliche Gefachebenen sind bei Einhaltung der Feldlasten möglich.
  • Höhere Feldlasten auf Anfrage.
  • Fachbodenregale Orion Plus bei gleicher Tiefe kombinierbar.

Grundregal für Flachbodenregale.

Maße:

  • Höhe: 3000 mm
  • Breite: 1000 mm
  • Tiefe: 300 mm
  • Fachebenen: 7
  • Fachbodenlast 300 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung.
  • Feldlast 2100 kg
  • WA.HZG30310XS
  • einseitige Nutzung
  • Farbe: Profile verzinkt, Böden verzinkt
WA.HZG30310XS 4250676911285 WA.HZG30410XS 4250676911292 WA.HZG30510XS 4250676911308 WA.HZG30610XS 4250676911315 WA.HZG30810XS 4250676911322
Weitere Suchbegriffe: grundregal 300 mm tief, grund regal, grundregal h 3000mm, WA.HZG30310XS, HZG30310XS, Fachbodenregal, Steckregal Orion Plus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 543,10*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 543,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 640,76*
€ 762,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 633,12*
€ 753,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 617,37*
€ 734,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 592,59*
€ 705,18
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 543,10*
€ 646,29
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.