Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachbodenregal mit 7 Ebenen, Grundregal, H/B/T/ 3000/1300/300-800 mm, 400 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fachbodenregal mit 7 Ebenen, Grundregal, H/B/T/ 3000/1300/300-800 mm, 400 mm
Fachbodenregal mit 7 Ebenen, Grundregal, H/B/T/ 3000/1300/300-800 mm, 400 mm
Fachbodenregal mit 7 Ebenen, Grundregal, H/B/T/ 3000/1300/300-800 mm, 400 mm
Fachbodenregal mit 7 Ebenen, Grundregal, H/B/T/ 3000/1300/300-800 mm, 400 mm
Artikel-Nr.:
     610-WA.HZG30413XL
Herst.-Nr.:
     WA.HZG30413XL
EAN/GTIN:
     4250676910240
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Steck-Regal
Steckregal
Fachbodenregal mit 7 Fachebenen, Grundregal, H/B/T/ 3000/1300/300-800 mm, verzinkt Tiefe: 300, 400, 500, 600, 800 mm siehe Auswahlmöglichkeit  * Ohne Dekoration*

Ein universell Einsetzbares stabiles Fachbodenregal (Steckregal) für Ordnung auch im Lager und Werkstatt. Einfacher und schneller Aufbau durch Steckverbindungen. Das System basiert auf modularer Erweiterungsmöglichkeit der bestehenden Komponenten. Diagonalstreben und maßgenaue Einlegeböden gewährleisten eine hohe Stabilität.

Beschreibung und Abmessungen:

  • Fachbodenregal (Grundregal).
  • Regalhöhe: 3000 mm
  • Fachbreite 1300 mm.
  • erhältliche Fachtiefen: 300, 400, 500, 600, 800 mm. - siehe Auswahl
  • Regal Außenmaße: Grundregalbreite = Gefachbreite + 60 mm
  • Anbauregalbreite = Gefachbreite + 10 mm
  • Regaltiefe = Gefachtiefe + 35 mm
  • Bodenkante= 40 mm hoch
  • Fachebenen im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar.
  • Längsstabilisierung durch Diagonalstreben.
  • Zusätzliche Fachebenen sind bei Einhaltung der Feldlasten möglich.
  • Höhere Feldlasten auf Anfrage.
  • Fachbodenregale Orion Plus bei gleicher Tiefe kombinierbar.
  • Gefertigt in Deutschland
  • GS-geprüft.
  • 5 Jahre Garantie

Technische Details:

Außenmaße:

  • Höhe: 3000 mm
  • Breite:1360 mm
  • Tiefe: 335 mm - 835 mm - siehe Auswahlmöglichkeit

Innenmaße:

  • Höhe: 3000 mm
  • Breite:1300 mm
  • Tiefe: 300 mm - 800 mm - siehe Auswahlmöglichkeit

Details:

  • Fachebenen: 7
  • Fachbodenlast 175 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung.
  • Feldlast 1700 kg
  • WA.HZG30313XL
  • einseitige Nutzung
  • Farbe: Profile verzinkt, Böden verzinkt

Artikel-Nr. für die verschiedenen Tiefen

  • WA.HZG30313XL - Tiefe 300 mm
  • WA.HZG30413XL - Tiefe 400 mm
  • WA.HZG30513XL - Tiefe 500 mm
  • WA.HZG30613XL - Tiefe 600 mm
  • WA.HZG30813XL - Tiefe 800 mm

 

Weitere Suchbegriffe: grundregal h 3000mm, grund regal, steckregal grundregal, WA.HZG30313XL, HZG30313XL, Fachbodenregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,59*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 300,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 363,36*
€ 432,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 358,71*
€ 426,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 350,54*
€ 417,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 343,61*
€ 408,90
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 300,59*
€ 357,70
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.