Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachbodenregal (Grundregal), Verzinkt, H/B/T/ 3000/1300/300-800 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fachbodenregal (Grundregal), Verzinkt, H/B/T/ 3000/1300/300-800 mm
Fachbodenregal (Grundregal), Verzinkt, H/B/T/ 3000/1300/300-800 mm
Fachbodenregal (Grundregal), Verzinkt, H/B/T/ 3000/1300/300-800 mm
Fachbodenregal (Grundregal), Verzinkt, H/B/T/ 3000/1300/300-800 mm
Artikel-Nr.:
     610-WA.HZG30313XS
Herst.-Nr.:
     WA.HZG30313XS
EAN/GTIN:
     4250676911339
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Steck-Regal
Steckregal
Fachbodenregal (Grundregal) in Profi-Qualität 7 Fachböden, Breite wählbar: H/B/T/ 3000/1300/300-800 mm  * Ohne Dekoration*

Ein universell Einsetzbares Stabiles Fachbodenregal (Steckregal) für Ordnung auch im Lager und Werkstatt. Einfacher und schneller Aufbau durch Steckverbindungen. Das System basiert auf modularer Erweiterungsmöglichkeit der bestehenden Komponenten. Diagonalstreben und maßgenaue Einlegeböden gewährleisten eine hohe Stabilität. Der Rahmen und Fachböden sind verzinkt

Beschreibung und Abmessungen:

  • Profi-Lagerregal, Fachbodenregal (Grundregal).
  • Regalhöhe: 3000 mm
  • Fachbreite 1300 mm.
  • erhältliche Fachtiefen: 300,400, 500, 600 und 800 mm.
  • Regal Außenmaße: Grundregalbreite = Fachbreite + 60 mm
  • Anbauregalbreite = Fachbreite + 10 mm
  • Regaltiefe = Fachtiefe + 35 mm
  • Bodenkante= 40 mm hoch
  • Fachebenen im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar.
  • Längsstabilisierung durch Diagonalstreben.
  • Zusätzliche Fachebenen sind bei Einhaltung der Feldlasten möglich.
  • Höhere Feldlasten auf Anfrage.
  • Fachbodenregale Orion Plus bei gleicher Tief

Grundregal für Flachbodenregale.

Maße:

  • Höhe: 3000 mm
  • Breite: 1000 mm
  • Tiefe: 300 mm
  • Fachebenen: 7
  • Fachbodenlast 300 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung.
  • Feldlast 2100 kg
  • WA.HZG30313XS
  • einseitige Nutzung
  • Farbe: Profile verzinkt, Böden verzinkt
WA.HZG30313XS 4250676911339 WA.HZG30413XS 4250676911346 WA.HZG30513XS 4250676911353 WA.HZG30613XS 4250676911360 WA.HZG30813XS 4250676911377
Weitere Suchbegriffe: grundregal 300 mm tief, grund regal, grundregal h 3000mm, WA.HZG30313XS, HZG30313XS, Fachbodenregal, Steckregal Orion Plus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 423,59*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 423,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 503,43*
€ 599,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 502,28*
€ 597,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 494,82*
€ 588,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 477,66*
€ 568,42
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 423,59*
€ 504,07
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.