Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachbodenregal (Grundregal), Verzinkt mit 7 Fachböden


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fachbodenregal (Grundregal), Verzinkt mit 7 Fachböden
Fachbodenregal (Grundregal), Verzinkt mit 7 Fachböden
Fachbodenregal (Grundregal), Verzinkt mit 7 Fachböden
Fachbodenregal (Grundregal), Verzinkt mit 7 Fachböden
Artikel-Nr.:
     610-WA.HZG30310XM
Herst.-Nr.:
     WA.HZG30310XM
EAN/GTIN:
     4250676910684
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Steck-Regal
Steckregal
Fachbodenregal (Grundregal) in Profi-Qualität mit 7 Fachböden  * Ohne Dekoration*

Ein universell EinsetzbaresStabiles Fachbodenregal (Steckregal) für Ordnung auch im Lager und Werkstatt. Einfacher und schneller Aufbau durch Steckverbindungen. Das System basiert auf modularer Erweiterungsmöglichkeit der bestehenden Komponenten. Fachböden aus verzinkten Profillen und Böden. Diagonalstreben und Längstraversen und maßgenaue Einlegeböden gewährleisten eine hohe Stabilität.

Beschreibung und Abmessungen:

  • Profi-Lagerregal, Fachbodenregal (Grundregal).
  • Regalhöhen: 3000 mm
  • Gefachbreiten 1000 mm.
  • erhältliche Gefachtiefen: 300,400, 500, 600 und 800 mm.
  • Regal Außenmaße: Grundregalbreite = Gefachbreite + 60 mm
  • Anbauregalbreite = Gefachbreite + 10 mm
  • Regaltiefe = Gefachtiefe + 35 mm
  • Bodenkante= 40 mm hoch
  • Gefachebenen im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar.
  • Längsstabilisierung durch Diagonalstreben.
  • Zusätzliche Gefachebenen sind bei Einhaltung der Feldlasten möglich.
  • Höhere Feldlasten auf Anfrage.
  • Fachbodenregale Orion Plus bei gleicher Tiefe kombinierbar.

Grundregal für Flachbodenregale.

Maße:

  • Höhe: 3000 mm
  • Breite: 1000 mm
  • Tiefe: 300 mm
  • Fachebenen: 7
  • Fachbodenlast 220 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung.
  • Feldlast 1700 kg
  • WA.HZG30310XM
  • einseitige Nutzung
  • Farbe: Profile verzinkt, Böden verzinkt
WA.HZG30310XM 4250676910684 WA.HZG30410XM 4250676910691 WA.HZG30510XM 4250676910707 WA.HZG30610XM 4250676910714 WA.HZG30810XM 4250676910721
Weitere Suchbegriffe: grundregal 300 mm tief, grund regal, grundregal h 3000mm, WA.HZG30310XM, HZG30310XM, Fachbodenregal, Steckregal Orion Plus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,35*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 254,35* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 310,34*
€ 369,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 307,34*
€ 365,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 294,53*
€ 350,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 291,54*
€ 346,93
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 254,35*
€ 302,68
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.