Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachbodenregal mit 5 Ebenen, Grundregal, H/B/T/ 2000/1300/300-800 mm, 800 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fachbodenregal mit 5 Ebenen, Grundregal, H/B/T/ 2000/1300/300-800 mm, 800 mm
Fachbodenregal mit 5 Ebenen, Grundregal, H/B/T/ 2000/1300/300-800 mm, 800 mm
Fachbodenregal mit 5 Ebenen, Grundregal, H/B/T/ 2000/1300/300-800 mm, 800 mm
Fachbodenregal mit 5 Ebenen, Grundregal, H/B/T/ 2000/1300/300-800 mm, 800 mm
Artikel-Nr.:
     610-WA.HZG20813XL
Herst.-Nr.:
     WA.HZG20813XL
EAN/GTIN:
     4250676909671
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
grund regal
Fachbodenregal mit 5 Fachebenen, Grundregal, H/B/T/ 2000/1300/300-800 mm Tiefe: 300, 400, 500, 600, 800 mm siehe Auswahlmöglichkeit  * Ohne Dekoration*

Ein universell einsetzbares stabiles Fach-Boden-Regal (Steck-Regal) sorgt für Ordnung im Lager und in der Werkstatt. Einfacher und schneller Aufbau durch Steckverbindungen. Das System basiert auf modularer Erweiterungsmöglichkeit der bestehenden Komponenten. Diagonalstreben und maßgenaue Einlegeböden gewährleisten eine hohe Stabilität. Der Rahmen und die Fachboeden, sowie das Zubehör sind verzinkt.

Beschreibung und Abmessungen:

  • Art.-Nr. WA.HZG20313XL
  • Fachbodenregal (Grundregal).
  • Regalhöhe: 2000 mm
  • Fachbreite 1300 mm.
  • erhältliche Fachtiefen: 300, 400, 500, 600, 800 mm. - siehe Auswahlmöglichkeit
  • Regal Außenmaße: Grundregalbreite = Gefachbreite + 60 mm
  • Anbauregalbreite = Gefachbreite + 10 mm
  • Regaltiefe = Gefachtiefe + 35 mm
  • Bodenkante= 40 mm hoch
  • Fachebenen im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar.
  • Längsstabilisierung durch Diagonalstreben.
  • Zusätzliche Fachebenen sind bei Einhaltung der Feldlasten möglich.
  • Höhere Feldlasten auf Anfrage.
  • Fachbodenregale Orion Plus bei gleicher Tiefe kombinierbar.
  • Gefertigt in Deutschland
  • GS-geprüft.
  • 5 Jahre Garantie

SICHERHEIT:

Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5 : 1 müssen gegen Kippen gesichert werden. (DGUV Regel 108-007)

Beispiele:

  • 2500 mm Höhe : 435 mm Tiefe = 5,75
  • Das Regal ist zu sichern
  • 2000 mm Höhe : 635 mm Tiefe = 3,15
  • Das Regal benötigt keine Sicherung.

Technische Details:

Außenmaße:

  • Höhe: 2000 mm
  • Breite:1360 mm
  • Tiefe: 335 mm - 835 mm - siehe Auswahlmöglichkeit

Innenmaße:

  • Höhe: 2000 mm
  • Breite:1300 mm
  • Tiefe: 300 mm - 800 mm - siehe Auswahlmöglichkeit

Details:

  • Fachebenen: 5
  • Fachbodenlast 180 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung.
  • Feldlast 1600 kg
  • einseitige Nutzung mit Diagonalstreben
  • Farbe: Profile verzinkt, Böden verzinkt
WA.HZG20313XL 4250676909633 WA.HZG20413XL 4250676909640 WA.HZG20513XL 4250676909657 WA.HZG20613XL 4250676909664 WA.HZG20813XL 4250676909671
Weitere Suchbegriffe: WA.HZG20313XL, HZG20313XL, Fachbodenregal, Steckregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,82*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 274,82* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 334,52*
€ 398,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 325,93*
€ 387,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 320,03*
€ 380,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 315,30*
€ 375,21
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 274,82*
€ 327,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.