Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachbodenregal (Grundregal), Verzinkt mit 5 Fachböden, 500 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fachbodenregal (Grundregal), Verzinkt mit 5 Fachböden, 500 mm
Fachbodenregal (Grundregal), Verzinkt mit 5 Fachböden, 500 mm
Fachbodenregal (Grundregal), Verzinkt mit 5 Fachböden, 500 mm
Fachbodenregal (Grundregal), Verzinkt mit 5 Fachböden, 500 mm
Artikel-Nr.:
     610-WA.HZG20513XM
Herst.-Nr.:
     WA.HZG20513XM
EAN/GTIN:
     4250676910356
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Steck-Regal
Steckregal
Fachbodenregal (Grundregal) in Profi-Qualität mit 5 Fachböden  * Ohne Dekoration*

Ein universell EinsetzbaresStabiles Fachbodenregal (Steckregal) für Ordnung auch im Lager und Werkstatt. Einfacher und schneller Aufbau durch Steckverbindungen. Das System basiert auf modularer Erweiterungsmöglichkeit der bestehenden Komponenten. Fachböden aus verzinkten Profillen und  Böden. Diagonalstreben und Längstraversen und maßgenaue Einlegeböden gewährleisten eine hohe Stabilität.

Beschreibung und Abmessungen:

  • Profi-Lagerregal, Fachbodenregal (Grundregal).
  • erhältliche Regalhöhen: 2000, 2500 und 3000 mm
  • erhältliche Gefachbreiten 1000, 1300 mm.
  • erhältliche Gefachtiefen: 300,400, 500, 600 und 800 mm.
  • Regal Außenmaße: Grundregalbreite = Gefachbreite + 60 mm
  • Anbauregalbreite = Gefachbreite + 10 mm
  • Regaltiefe = Gefachtiefe + 35 mm
  • Bodenkante= 40 mm hoch
  • Gefachebenen im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar.
  • Längsstabilisierung durch Diagonalstreben.
  • Zusätzliche Gefachebenen sind bei Einhaltung der Feldlasten möglich.
  • Höhere Feldlasten auf Anfrage.
  • Fachbodenregale Orion Plus bei gleicher Tiefe kombinierbar.

Grundregal für Flachbodenregale.

Maße:

  • Höhe: 2000 mm
  • Breite: 1000 mm
  • Tiefe: 300 mm
  • Fachebenen: 5
  • Fachbodenlast 200 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung.
  • Feldlast 1600 kg
  • WA.HZG20313XM
  • einseitige Nutzung
  • Farbe: Profile verzinkt, Böden verzinkt
WA.HZG20313XM 4250676910332 WA.HZG20413XM 4250676910349 WA.HZG20513XM 4250676910356 WA.HZG20613XM 4250676910363 WA.HZG20813XM 4250676910370
Weitere Suchbegriffe: grundregal h 2000 x b 1000 x t 300 mm, grund regal, grundregal 300 mm tief, WA.HZG20313XM, HZG20313XM, Fachbodenregal, Steckregal Orion Plus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,19*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 243,19* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 299,73*
€ 356,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 289,58*
€ 344,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 282,50*
€ 336,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 277,29*
€ 329,98
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 243,19*
€ 289,40
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.