Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachbodenregal (Grundregal),Verzinkt, Fachbodenlast 220 kg, 400 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fachbodenregal (Grundregal),Verzinkt, Fachbodenlast 220 kg, 400 mm
Fachbodenregal (Grundregal),Verzinkt, Fachbodenlast 220 kg, 400 mm
Fachbodenregal (Grundregal),Verzinkt, Fachbodenlast 220 kg, 400 mm
Artikel-Nr.:
     610-WA.HZG20410AM
Herst.-Nr.:
     WA.HZG20410AM
EAN/GTIN:
     4250676914507
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Steck-Regal
Steckregal
Fachbodenregal (Grundregal) in Profi-Qualität mit 5 Fachböden, beidseitige Nutzung. H/B/T/ 2000/1000/300 - 800 mm je nach Auswahl  * Ohne Dekoration*

Ein universell einsetzbares Stabiles Fachbodenregal (Steckregal) für Ordnung auch im Lager und Werkstatt. Einfacher und schneller Aufbau durch Steckverbindungen. Das System basiert auf der modularer Erweiterungsmöglichkeit der bestehenden Komponenten. Fachböden und Böden mit verzinkten Profilen. Aussteifungstraversen und maßgenaue Einlegeböden gewährleisten eine hohe Stabilität der Fachbodenregale. Material Verzinkt. Von beiden Seiten bedienbar, daher ideal für die Stellweise in Gängen und engen Räumen.

Beschreibung und Abmessungen:

  • Fachbodenregal (Grundregal).
  • erhältliche Regalhöhe: 2000 mm,
  • erhältliche Gefachbreite 1000 mm,
  • erhältliche Gefachtiefe: 300 bis 800 mm je nach Auswahl
  • Regal Außenmaße: Grundregalbreite = Gefachbreite + 60 mm,
  • Anbauregalbreite = Gefachbreite + 10 mm,
  • Regaltiefe = Gefachtiefe + 35 mm,
  • Bodenkante= 40 mm hoch,
  • Gefachebenen im Abstand von 25 mm, schraublos höhenverstellbar.
  • Längsstabilisierung durch Aussteiftraversen.
  • Zusätzliche Gefachebenen sind bei Einhaltung der Feldlasten möglich.
  • Höhere Feldlasten auf Anfrage.
  • Fachbodenregale Orion Plus bei gleicher Tiefe kombinierbar.
  • Gefertigt in Deutschland
  • GS-geprüft.
  • 5 Jahre Garantie

Grundregal für Flachbodenregale.

Maße:

  • Höhe: 2000 mm
  • Breite: 1000 mm
  • Tiefe: 300 mm
  • Fachebenen: 5
  • Fachbodenlast 220 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung.
  • Feldlast 1600 kg
  • WA.HZG20310AM
  • beidseitige Nutzung
  • Farbe: Profile verzinkt, Böden verzinkt
WA.HZG20310AM 4250676914491 WA.HZG20410AM 4250676914507 WA.HZG20510AM 4250676914514 WA.HZG20610AM 4250676914521 WA.HZG20810AM 4250676914538
Weitere Suchbegriffe: grundregal h 2000 x b 1000 x t 300 mm, grund regal, grundregal 300 mm tief, WA.HZG20310AM, HZG20310AM, Fachbodenregal, Steckregal Orion Plus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,43*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 288,43* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 347,66*
€ 413,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 340,93*
€ 405,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 331,68*
€ 394,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 326,26*
€ 388,25
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 288,43*
€ 343,23
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.